Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

508-M24X28 Muttern für T-Nuten (T-Nutenstein)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
508-M24X28 Muttern für T-Nuten (T-Nutenstein)
508-M24X28 Muttern für T-Nuten (T-Nutenstein)
508-M24X28 Muttern für T-Nuten (T-Nutenstein)
Artikel-Nr.:
     C5671-80101
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     80101
EAN/GTIN:
     4020772080105
Suchbegriffe:
DIN 508
DIN 508 Nutenmutter
DIN 508 Nutenstein
Nutenmutter DIN 508
Muttern für T-Nuten (T-Nutenstein)
vergütet, Güte 10.
Weitere Informationen:
D x Nut:
M24x28
Prüfkraft:
282,0 kN
A:
27,7
E:
44
H:
36
K:
18
VE:
-
Gewicht:
322 g
Weitere Suchbegriffe: Nutenstein DIN 508, T-Nutenmutter DIN 508, Nutensteine, nutenstein d508 m24, din 508, din 508 m24, muttern, für, t-nuten, t-nutenstein, t, nutenstein, 508-m24x28, 508, m24x28
Die besten Konditionen aller 30 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.