Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

508-M16X18 Muttern für T-Nuten (T-Nutenstein)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
508-M16X18 Muttern für T-Nuten (T-Nutenstein)
508-M16X18 Muttern für T-Nuten (T-Nutenstein)
508-M16X18 Muttern für T-Nuten (T-Nutenstein)
Artikel-Nr.:
     C5671-80069
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     80069
EAN/GTIN:
     4020772080068
Suchbegriffe:
DIN 508
DIN 508 Nutenmutter
DIN 508 Nutenstein
Nutenmutter DIN 508
Muttern für T-Nuten (T-Nutenstein)
vergütet, Güte 10.
Weitere Informationen:
D x Nut:
M16x18
Prüfkraft:
128,0 kN
A:
17,7
E:
28
H:
20
K:
10
VE:
50
Gewicht:
70 g
Weitere Suchbegriffe: Nutenstein DIN 508, T-Nutenmutter DIN 508, Nutensteine, nutenstein d508 m16x18 amf, din 508, din 508 m16, 508-m16x18, 508, m16x18, muttern, für, t-nuten, t-nutenstein, t, nutenstein
Die besten Konditionen aller 30 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,01*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.