Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

508-M12X14 Muttern für T-Nuten (T-Nutenstein)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
508-M12X14 Muttern für T-Nuten (T-Nutenstein)
508-M12X14 Muttern für T-Nuten (T-Nutenstein)
508-M12X14 Muttern für T-Nuten (T-Nutenstein)
Artikel-Nr.:
     C5671-80044
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     80044
EAN/GTIN:
     4020772080044
Suchbegriffe:
DIN 508
DIN 508 Nutenmutter
DIN 508 Nutenstein
Nutenmutter DIN 508
Muttern für T-Nuten (T-Nutenstein)
vergütet, Güte 10.
Weitere Informationen:
D x Nut:
M12x14
Prüfkraft:
67,0 kN
A:
13,7
E:
22
H:
16
K:
8
VE:
50
Gewicht:
35 g
Weitere Suchbegriffe: Nutenstein DIN 508, T-Nutenmutter DIN 508, Nutensteine, nutenstein d508 m12x14 amf, din 508, din 508 m12, muttern, für, t-nuten, t-nutenstein, t, nutenstein, 508-m12x14, 508, m12x14
Die besten Konditionen aller 32 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,29*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.