Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6495S-16 Befestigungsschraube für Nutenspanner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6495S-16 Befestigungsschraube für Nutenspanner
6495S-16 Befestigungsschraube für Nutenspanner
Artikel-Nr.:
     C5671-78907
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     78907
EAN/GTIN:
     4020772078904
Suchbegriffe:
Nutenspanner
Nutspanner
Befestigungsschraube für Nutenspanner
Festigkeitsklasse 10.9
Weitere Informationen:
Größe:
16
G:
M12
L:
30
SW:
6 mm
Gewicht:
24 g
Weitere Suchbegriffe: 6495s-16, 6495s, 16, befestigungsschraube, für, nutenspanner
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,64*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.