Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6342-1 Spanneisenhalter, federnd


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6342-1 Spanneisenhalter, federnd
6342-1 Spanneisenhalter, federnd
6342-1 Spanneisenhalter, federnd
6342-1 Spanneisenhalter, federnd
6342-1 Spanneisenhalter, federnd
Artikel-Nr.:
     C5671-75952
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     75952
EAN/GTIN:
     4020772075958
Suchbegriffe:
Abstützelement
Spanneisenhalter
abstützelement amf
abstützelement
Federnder Spanneisenhalter
mit Messing-Feststellschraube
Weitere Informationen:
Größe:
1
D1:
22
D2:
10,5
L1:
30
L2:
22
Federweg S:
8
für Spannschraube:
M8-M10
Gewicht:
41 g
Weitere Suchbegriffe: 6342-1, 6342, 1, spanneisenhalter, federnd
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,52*
€ 29,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,01*
€ 28,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,78*
€ 27,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,02*
€ 26,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,26*
€ 25,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,23*
€ 21,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.