Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6351E-100x100 Parallelanschlag, einzeln


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6351E-100x100 Parallelanschlag, einzeln
6351E-100x100 Parallelanschlag, einzeln
6351E-100x100 Parallelanschlag, einzeln
Artikel-Nr.:
     C5671-74385
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     74385
EAN/GTIN:
     4020772074388
Suchbegriffe:
Parallelanschlag
Parallelanschlag (Spannmittel)
amf parallelanschlag
parallelanschlag
Parallelanschlag, einzeln
einsatzgehärtet und geschliffen. Parallelität innerhalb 0,02 mm. Paartoleranz 0,02 mm. Nennmaßtoleranz DIN 7168 mittel.
Weitere Informationen:
Nut:
12-36
B:
100
C:
75
H:
100
L:
160
passende Schraubenteile <br> DIN508, ISO4762, DIN6340, DIN787 kpl. <br>:
M12x12-M24x36
Gewicht:
12,1 Kg
Weitere Suchbegriffe: 6351e-100x100, 6351e, 100x100, einzeln
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 501,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 574,23*
€ 683,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 566,37*
€ 673,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 566,36*
€ 673,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 531,68*
€ 632,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 519,49*
€ 618,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 501,77*
€ 597,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.