Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6470H-1 Halter für Spannschrauben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6470H-1 Halter für Spannschrauben
6470H-1 Halter für Spannschrauben
6470H-1 Halter für Spannschrauben
Artikel-Nr.:
     C5671-74187
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     74187
EAN/GTIN:
     4020772074180
Suchbegriffe:
6470h-1
6470h
1
halter
Halter für Spannschrauben
Weitere Informationen:
L:
342 mm
B:
20 mm
B1:
25 mm
H:
85 mm
Gewicht:
866 g
Weitere Suchbegriffe: für, spannschrauben
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,83*
€ 96,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,40*
€ 94,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,01*
€ 90,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,49*
€ 87,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,22*
€ 75,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.