Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6491-M20x28 Nutenanschlag


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6491-M20x28 Nutenanschlag
6491-M20x28 Nutenanschlag
6491-M20x28 Nutenanschlag
Artikel-Nr.:
     C5671-73882
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     73882
EAN/GTIN:
     4020772073886
Suchbegriffe:
Nutanschlag
Nutenanschlag
nutenanschlag amf
Nutenanschlag
vergütet und im Brünierton angelassen.
Weitere Informationen:
Nut:
28
A:
27,7
B:
44
D:
M20
H:
24
K:
18
L1:
88
L2:
22,0
L3:
44
Gewicht:
1460 g
Weitere Suchbegriffe: 6491, m20x28, nutenanschlag, 6491-m20x28
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,92*
€ 83,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,32*
€ 81,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 68,31*
€ 81,29
pro Stück
ab 4 Stück
€ 68,30*
€ 81,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,60*
€ 75,68
pro Stück
ab 6 Stück
€ 63,59*
€ 75,67
pro Stück
ab 7 Stück
€ 63,58*
€ 75,66
pro Stück
ab 8 Stück
€ 63,57*
€ 75,65
pro Stück
ab 9 Stück
€ 63,56*
€ 75,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,08*
€ 73,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,90*
€ 66,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.