Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6491-M16x22 Nutenanschlag


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6491-M16x22 Nutenanschlag
6491-M16x22 Nutenanschlag
6491-M16x22 Nutenanschlag
Artikel-Nr.:
     C5671-73866
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     73866
EAN/GTIN:
     4020772073862
Suchbegriffe:
Nutanschlag
Nutenanschlag
nutenanschlag amf
Nutenanschlag
vergütet und im Brünierton angelassen.
Weitere Informationen:
Nut:
22
A:
21,7
B:
35
D:
M16
H:
21
K:
14
L1:
70
L2:
17,5
L3:
35
Gewicht:
720 g
Weitere Suchbegriffe: nutenanschlag, 6491-m16x22, 6491, m16x22
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,92*
€ 71,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,66*
€ 69,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 58,65*
€ 69,79
pro Stück
ab 4 Stück
€ 58,64*
€ 69,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,87*
€ 65,30
pro Stück
ab 6 Stück
€ 54,86*
€ 65,28
pro Stück
ab 7 Stück
€ 54,85*
€ 65,27
pro Stück
ab 8 Stück
€ 54,84*
€ 65,26
pro Stück
ab 9 Stück
€ 54,82*
€ 65,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,29*
€ 63,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,57*
€ 61,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,22*
€ 56,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.