Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6491-M16x20 Nutenanschlag


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6491-M16x20 Nutenanschlag
6491-M16x20 Nutenanschlag
6491-M16x20 Nutenanschlag
Artikel-Nr.:
     C5671-73858
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     73858
EAN/GTIN:
     4020772073855
Suchbegriffe:
Nutanschlag
Nutenanschlag
nutenanschlag amf
Nutenanschlag
vergütet und im Brünierton angelassen.
Weitere Informationen:
Nut:
20
A:
19,7
B:
32
D:
M16
H:
19
K:
12
L1:
64
L2:
16,0
L3:
32
Gewicht:
520 g
Weitere Suchbegriffe: 6491-m16x20, 6491, m16x20, nutenanschlag
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,74*
€ 69,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,47*
€ 68,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 57,46*
€ 68,38
pro Stück
ab 4 Stück
€ 57,45*
€ 68,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,75*
€ 63,96
pro Stück
ab 6 Stück
€ 53,73*
€ 63,94
pro Stück
ab 7 Stück
€ 53,72*
€ 63,93
pro Stück
ab 8 Stück
€ 53,71*
€ 63,91
pro Stück
ab 9 Stück
€ 53,70*
€ 63,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,20*
€ 62,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,48*
€ 60,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,48*
€ 55,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.