Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6491-M12x18 Nutenanschlag


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6491-M12x18 Nutenanschlag
6491-M12x18 Nutenanschlag
6491-M12x18 Nutenanschlag
Artikel-Nr.:
     C5671-73841
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     73841
EAN/GTIN:
     4020772073848
Suchbegriffe:
Nutanschlag
Nutenanschlag
nutenanschlag amf
Nutenanschlag
vergütet und im Brünierton angelassen.
Weitere Informationen:
Nut:
18
A:
17,7
B:
28
D:
M12
H:
16
K:
10
L1:
56
L2:
14,0
L3:
28
Gewicht:
340 g
Weitere Suchbegriffe: 6491-m12x18, 6491, m12x18, nutenanschlag
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,58*
€ 60,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,07*
€ 58,39
pro Stück
ab 4 Stück
€ 49,06*
€ 58,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,45*
€ 55,28
pro Stück
ab 6 Stück
€ 46,44*
€ 55,26
pro Stück
ab 7 Stück
€ 46,42*
€ 55,24
pro Stück
ab 8 Stück
€ 46,40*
€ 55,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,17*
€ 52,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,75*
€ 50,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,22*
€ 46,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.