Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6400M- 80 Schraubbock mit flacher Auflage und Magnetfuß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6400M- 80 Schraubbock mit flacher Auflage und Magnetfuß
6400M- 80 Schraubbock mit flacher Auflage und Magnetfuß
6400M- 80 Schraubbock mit flacher Auflage und Magnetfuß
Artikel-Nr.:
     C5671-73361
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     73361
EAN/GTIN:
     4020772073367
Suchbegriffe:
Schraubbock
amf schraubbock 60-80
schraubbock amf
schraubbock
Schraubbock mit flacher Auflage und Magnetfuß
Zentrierloch Ø12 mm. Spindel: Trapezgewinde selbsthemmend, mit Endsicherung. Vergütungsstahl, lackiert.
Weitere Informationen:
Größe:
80
H min.:
60
H max.:
80
TR:
30x4
D1:
50
D2:
50
F max.:
100 kN
Gewicht:
770 g
Weitere Suchbegriffe: 6400m, 80, mit, flacher, auflage, magnetfuß, und
Die besten Konditionen aller 31 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,13*
€ 50,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,83*
€ 49,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,25*
€ 47,90
pro Stück
ab 8 Stück
€ 39,74*
€ 47,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,58*
€ 45,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,56*
€ 44,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,01*
€ 41,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.