| |
|
| Artikel-Nr.: C5671-72322 Herst.-Nr.: 72322 EAN/GTIN: 4020772072322 |
| |
|
| | |
| Parallelunterlagen-Satz Im Holzkasten mit abnehmbaren Klappdeckel. Paarweise planparallel feingeschliffen. Größenangaben auf dem Produkt. Einsatzgehärtet.
Paartoleranz in der Höhe tp2 und Breite tp1 nach IT 5. Nennmaßtoleranz in der Höhe und Breite nach DIN ISO 2768m. Restliche Maße nach DIN ISO 2768m.
Durch die geometrische Stufung ergibt sich eine volle Ausnutzung der Auflagehöhe: 2,5 - 25 mm über 40 verschiedene Höhen 2,5 - 45 mm 4 - 32 mm über 40 verschiedene Höhen 4 - 57 mm 4 - 40 mm über 40 verschiedene Höhen 4 - 72 mm 8 - 50 mm über 30 verschiedene Höhen 8 - 90 mm 8 - 63 mm über 40 verschiedene Höhen 8 - 113 mm 20 - 100 mm über 14 verschiedene Höhen 20 - 180 mm. Weitere Informationen: | | Größe: | 2,5-25 | Paar: | 9 | Kasten L x B x H: | 200x100x 36 | Gewicht: | 1,3 Kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 6346, 2, 25, parallelunterlagen-satz, parallelunterlagen, satz |
| | |
| |