Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6318-140 Treppenböcke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6318-140 Treppenböcke
6318-140 Treppenböcke
6318-140 Treppenböcke
6318-140 Treppenböcke
Artikel-Nr.:
     C5671-71381
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     71381
EAN/GTIN:
     4020772071387
Suchbegriffe:
Treppenbock
Treppenböcke
mit Spannstufen von je 7,5 mm Höhenunterschied. Maschinenguss, lackiert. Standfläche und Treppen plangefräst.
Weitere Informationen:
Größe:
140
H min.:
102,5
H max.:
140
A:
100,0
B1:
60
B2:
50
Gewicht:
2000 g
Weitere Suchbegriffe: treppenböcke, 6318-140, 6318, 140
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,15*
€ 34,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,80*
€ 34,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,58*
€ 32,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,75*
€ 31,83
pro Stück
ab 12 Stück
€ 26,69*
€ 31,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,06*
€ 29,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,48*
€ 26,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.