Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6318- 95 Treppenböcke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6318- 95 Treppenböcke
6318- 95 Treppenböcke
6318- 95 Treppenböcke
6318- 95 Treppenböcke
Artikel-Nr.:
     C5671-71373
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     71373
EAN/GTIN:
     4020772071370
Suchbegriffe:
Treppenbock
Treppenböcke
mit Spannstufen von je 7,5 mm Höhenunterschied. Maschinenguss, lackiert. Standfläche und Treppen plangefräst.
Weitere Informationen:
Größe:
95
H min.:
57,5
H max.:
95
A:
95,0
B1:
55
B2:
50
Gewicht:
1600 g
Weitere Suchbegriffe: 6318, 95, treppenböcke
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,39*
€ 27,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,18*
€ 27,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,11*
€ 26,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,39*
€ 25,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.