Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6318- 50 Treppenböcke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6318- 50 Treppenböcke
6318- 50 Treppenböcke
6318- 50 Treppenböcke
6318- 50 Treppenböcke
Artikel-Nr.:
     C5671-71365
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     71365
EAN/GTIN:
     4020772071363
Suchbegriffe:
Treppenbock
Treppenböcke
mit Spannstufen von je 7,5 mm Höhenunterschied. Maschinenguss, lackiert. Standfläche und Treppen plangefräst.
Weitere Informationen:
Größe:
50
H min.:
12,5
H max.:
50
A:
42,5
B1:
50
B2:
50
Gewicht:
500 g
Weitere Suchbegriffe: treppenböcke, 6318, 50
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.