Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6951G-02-21 Schwenkspanner, Gewindeflansch-Bauform


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6951G-02-21 Schwenkspanner, Gewindeflansch-Bauform
6951G-02-21 Schwenkspanner, Gewindeflansch-Bauform
6951G-02-21 Schwenkspanner, Gewindeflansch-Bauform
Artikel-Nr.:
     C5671-68650
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     68650
EAN/GTIN:
     4020772068653
Suchbegriffe:
Gewindeflansch
Schwenkspanner
amf schwenkspanner
schwenkspanner
Schwenkspanner, Gewindeflansch-Bauform
doppelt wirkend,
max. Betriebsdruck 350 bar,
min. Betriebsdruck 35 bar.
Weitere Informationen:
Artikel-Nr.:
6951G-02-21
Spannkraft <br>bei 350 bar Sp*:
2 kN
Spannkraft <br>bei 350 bar Lo*:
5,6 kN
Spannhub M:
6 mm
Gesamthub N:
14,5 mm
Vol. Sp:
0,92 cm³
Vol. Lo:
2,3 cm³
wirks. Kolben- <br>fläche Sp:
0,63 cm²
wirks. Kolben- <br>fläche Lo:
1,60 cm²
Q max.:
0,165 l/min
Gewicht:
300 g
A:
M28x1,5
B:
108,0
C:
102,0
D:
44,0
E:
30,5
F:
25,5
G:
13
ØH:
11,13
J x Tiefe:
M6 x 7
P:
32,0
R:
20,5
ØT:
38,0
U:
G1/8
V:
25°
W:
14,0
AD:
3,2
Weitere Suchbegriffe: 6951g-02-21, 6951g, 02, 21, gewindeflansch-bauform, gewindeflansch, bauform
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 385,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 457,86*
€ 544,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 454,67*
€ 541,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 424,95*
€ 505,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 411,38*
€ 489,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 385,70*
€ 458,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.