Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6951G-11-21 Schwenkspanner, Gewindeflansch-Bauform


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6951G-11-21 Schwenkspanner, Gewindeflansch-Bauform
6951G-11-21 Schwenkspanner, Gewindeflansch-Bauform
6951G-11-21 Schwenkspanner, Gewindeflansch-Bauform
Artikel-Nr.:
     C5671-68460
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     68460
EAN/GTIN:
     4020772068462
Suchbegriffe:
Gewindeflansch
Schwenkspanner
amf schwenkspanner
schwenkspanner
Schwenkspanner, Gewindeflansch-Bauform
doppelt wirkend,
max. Betriebsdruck 350 bar,
min. Betriebsdruck 35 bar.
Weitere Informationen:
Artikel-Nr.:
6951G-11-21
Spannkraft <br>bei 350 bar Sp*:
11 kN
Spannkraft <br>bei 350 bar Lo*:
27,7 kN
Spannhub M:
13 mm
Gesamthub N:
29,5 mm
Vol. Sp:
11,90 cm³
Vol. Lo:
23,0 cm³
wirks. Kolben- <br>fläche Sp:
4,04 cm²
wirks. Kolben- <br>fläche Lo:
7,92 cm²
Q max.:
1,640 l/min
Gewicht:
1379 g
A:
M48x1,5
B:
185,0
C:
172,0
D:
79,0
E:
38,0
F:
32,0
G:
13
ØH:
22,23
J x Tiefe:
M12 x 13
P:
47,5
R:
31,5
ØT:
60,0
U:
G1/4
V:
30°
W:
25,5
AD:
4,8
Weitere Suchbegriffe: 6951g-11-21, 6951g, 11, 21, gewindeflansch-bauform, gewindeflansch, bauform
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 439,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 521,93*
€ 621,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 519,01*
€ 617,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 484,54*
€ 576,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 468,64*
€ 557,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 439,61*
€ 523,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.