Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6927B-06-2 Zugzylinder, Blockform


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6927B-06-2 Zugzylinder, Blockform
6927B-06-2 Zugzylinder, Blockform
6927B-06-2 Zugzylinder, Blockform
Artikel-Nr.:
     C5671-68080
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     68080
EAN/GTIN:
     4020772068080
Suchbegriffe:
6927b-06-2
6927b
06
2
Zugzylinder, Blockform
einfach wirkend, mit Federrückzug,
max. Betriebsdruck 350 bar.
Weitere Informationen:
Artikel-Nr.:
6927B-06-2
Kolbenkraft Zug <br>bei 350 bar:
5,9 kN
Hub B:
51,0 mm
Vol. <br>Zug:
8,8 cm³
Kolben- <br>fläche Zug:
1,7 cm²
Gewicht:
1433 g
A:
163,5
C:
98,5
D:
59,0
ØE:
8,7
F:
41,3
G:
26,5
ØH:
20,64
J:
38
K:
6,5
L:
51,0
M:
38
ØQ:
7
SW:
17
V:
31,5
W:
44,5
X x Tiefe:
M8x11
ØY:
35,0
Z:
12,5
AA:
70
AB:
8
AC:
14,5
Weitere Suchbegriffe: zugzylinder, blockform
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 279,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 337,69*
€ 401,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 334,27*
€ 397,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 323,46*
€ 384,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 308,77*
€ 367,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 279,17*
€ 332,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.