Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6972GR-50 Spannbacken, mit Spannnase


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6972GR-50 Spannbacken, mit Spannnase
6972GR-50 Spannbacken, mit Spannnase
6972GR-50 Spannbacken, mit Spannnase
Artikel-Nr.:
     C5671-67348
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     67348
EAN/GTIN:
     4020772067342
Suchbegriffe:
6972gr-50
6972gr
50
spannbacken
Spannbacken, mit Spannnase
Weitere Informationen:
Artikel-Nr.:
6972GR-50
A:
10
B:
3,0
C:
80,0
F:
80
H:
12,0
M:
51,0
Q:
19,0
R:
300
alpha:
30°
Gewicht:
940 g
Weitere Suchbegriffe: mit, spannnase
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 245,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 296,96*
€ 353,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 291,87*
€ 347,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 284,33*
€ 338,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 268,44*
€ 319,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,16*
€ 291,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.