Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6972W-50 Spannbacken, weich


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6972W-50 Spannbacken, weich
6972W-50 Spannbacken, weich
6972W-50 Spannbacken, weich
Artikel-Nr.:
     C5671-67330
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     67330
EAN/GTIN:
     4020772067335
Suchbegriffe:
6972w-50
6972w
50
spannbacken
Spannbacken, weich
Weitere Informationen:
Artikel-Nr.:
6972W-50
A:
10
B:
3,0
C:
80,0
F:
80
M:
59,5
Gewicht:
1550 g
Weitere Suchbegriffe: weich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 133,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,72*
€ 196,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,79*
€ 193,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,10*
€ 188,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,88*
€ 181,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,09*
€ 158,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.