Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6972GR-32 Spannbacken, mit Spannnase


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6972GR-32 Spannbacken, mit Spannnase
6972GR-32 Spannbacken, mit Spannnase
6972GR-32 Spannbacken, mit Spannnase
Artikel-Nr.:
     C5671-67272
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     67272
EAN/GTIN:
     4020772067274
Suchbegriffe:
6972gr-32
6972gr
32
spannbacken
Spannbacken, mit Spannnase
Weitere Informationen:
Artikel-Nr.:
6972GR-32
A:
10
B:
3,0
C:
65,0
F:
65
H:
10,0
M:
47,0
Q:
17,0
R:
300
alpha:
30°
Gewicht:
600 g
Weitere Suchbegriffe: mit, spannnase
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 202,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,85*
€ 292,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,17*
€ 290,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,89*
€ 284,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,16*
€ 264,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,87*
€ 241,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.