Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6972GR-20 Spannbacken, mit Spannnase


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6972GR-20 Spannbacken, mit Spannnase
6972GR-20 Spannbacken, mit Spannnase
6972GR-20 Spannbacken, mit Spannnase
Artikel-Nr.:
     C5671-67181
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     67181
EAN/GTIN:
     4020772067182
Suchbegriffe:
6972gr-20
6972gr
20
spannbacken
Spannbacken, mit Spannnase
Weitere Informationen:
Artikel-Nr.:
6972GR-20
A:
10
B:
3,0
C:
50,0
F:
50
H:
8,0
M:
39,5
Q:
14,0
R:
200
alpha:
30°
Gewicht:
300 g
Weitere Suchbegriffe: mit, spannnase
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 160,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,16*
€ 234,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,86*
€ 231,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,68*
€ 226,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,24*
€ 214,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,80*
€ 191,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.