Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6972G-20 Spannbacken, geriffelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6972G-20 Spannbacken, geriffelt
6972G-20 Spannbacken, geriffelt
6972G-20 Spannbacken, geriffelt
Artikel-Nr.:
     C5671-67165
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     67165
EAN/GTIN:
     4020772067168
Suchbegriffe:
6972g-20
6972g
20
spannbacken
Spannbacken, geriffelt
Weitere Informationen:
Artikel-Nr.:
6972G-20
A:
10
B:
3,0
C:
50,0
F:
50
M:
31,5
Q:
14,0
alpha:
30°
Gewicht:
260 g
Weitere Suchbegriffe: geriffelt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 89,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,73*
€ 134,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,15*
€ 132,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,33*
€ 127,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,99*
€ 126,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,02*
€ 105,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.