Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6972G-05 Spannbacken, geriffelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6972G-05 Spannbacken, geriffelt
6972G-05 Spannbacken, geriffelt
6972G-05 Spannbacken, geriffelt
Artikel-Nr.:
     C5671-67025
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     67025
EAN/GTIN:
     4020772067021
Suchbegriffe:
6972g-05
6972g
05
spannbacken
Spannbacken, geriffelt
Weitere Informationen:
Artikel-Nr.:
6972G-05
A:
6
B:
2,7
C:
29,5
F:
30
M:
22,0
Q:
3,0
alpha:
15°
Gewicht:
75 g
Weitere Suchbegriffe: geriffelt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 77,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,81*
€ 116,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,74*
€ 115,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,41*
€ 111,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,33*
€ 109,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,11*
€ 91,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.