Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6972GR-05 Spannbacken, mit Spannnase


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6972GR-05 Spannbacken, mit Spannnase
6972GR-05 Spannbacken, mit Spannnase
6972GR-05 Spannbacken, mit Spannnase
Artikel-Nr.:
     C5671-67009
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     67009
EAN/GTIN:
     4020772067007
Suchbegriffe:
6972gr-05
6972gr
05
spannbacken
Spannbacken, mit Spannnase
Weitere Informationen:
Artikel-Nr.:
6972GR-05
A:
6
B:
2,7
C:
29,5
F:
30
H:
5,0
M:
27,0
Q:
3,0
R:
300
alpha:
15°
Gewicht:
85 g
Weitere Suchbegriffe: mit, spannnase
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 126,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,55*
€ 187,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,66*
€ 185,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,88*
€ 179,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,58*
€ 174,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,86*
€ 150,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.