Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6951GZ-11-10 Zugzylinder, Gewindeflansch-Bauform, mit geführter Kolbenstange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6951GZ-11-10 Zugzylinder, Gewindeflansch-Bauform, mit geführter Kolbenstange
6951GZ-11-10 Zugzylinder, Gewindeflansch-Bauform, mit geführter Kolbenstange
6951GZ-11-10 Zugzylinder, Gewindeflansch-Bauform, mit geführter Kolbenstange
Artikel-Nr.:
     C5671-66712
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     66712
EAN/GTIN:
     4020772066710
Suchbegriffe:
Gewindeflansch
Kolbenstange
Zugzylinder, Gewindeflansch-Bauform, mit geführter Kolbenstange
einfach wirkend, mit Federrückzug,
max. Betriebsdruck 350 bar,
min. Betriebsdruck 52 bar.
Weitere Informationen:
Artikel-Nr.:
6951GZ-11-10
Kolbenkraft Zug <br>bei 350 bar:
13,9 kN
Hub:
29,5 mm
Vol. <br>Zug:
11,90 cm³
Q max.:
1,640 l/min
Gewicht:
1424 g
A:
M48x1,5
C:
172,0
D:
79
F:
32,0
G:
13
ØH:
22,23
J x Tiefe:
M12 x 13
L:
13
P:
47,5
R:
31,5
ØT:
60,0
U:
G1/4
V:
30°
W:
25,5
ØAD:
4,8
Weitere Suchbegriffe: zugzylinder, 6951gz-11-10, 6951gz, 11, 10, druck-zugzylinder, gewindeflansch-bauform, mit, geführter, kolbenstange
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 445,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 530,95*
€ 631,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 529,09*
€ 629,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 494,27*
€ 588,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 477,64*
€ 568,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 445,89*
€ 530,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.