Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6960C-8 Kniehebelspanner, hydraulisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6960C-8 Kniehebelspanner, hydraulisch
6960C-8 Kniehebelspanner, hydraulisch
6960C-8 Kniehebelspanner, hydraulisch
Artikel-Nr.:
     C5671-66662
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     66662
EAN/GTIN:
     4020772066666
Suchbegriffe:
Horizontal-Spanner
Horizontalspanner
Kniehebelspanner
Waagerecht-Schnellspanner
Kniehebelspanner, hydraulisch
doppelt wirkend,
max. Betriebsdruck 250 bar.
Weitere Informationen:
Artikel-Nr.:
6960C-8
Spannkraft* <br>F1=F3:
18 kN
Spannkraft* <br>F2=F4:
27 kN
Spannkraft* <br>F5:
8 kN
p max.:
100 bar
pD max. **:
250 bar
Zylinder Hub:
120 mm
Kolben- <br>fläche A1:
8,00 cm²
Kolbenring- <br>fläche A2:
4,9 cm²
Ölvolumen vor:
96 cm²
Ölvolumen zurück:
59 cm²
Gewicht:
18900 g
Kolben-Ø:
32 mm
Kolben-<br>stangen-Ø:
20 mm
A:
30
B:
196
C:
80
ØD:
13
E:
95
F:
22
G:
111
H:
86
K:
12,5
L:
112,5
M:
136
N:
176
ØO:
13,2
P:
94
R:
G1/4
S:
46
T:
60
U:
18
V:
40
W:
423,5
X:
576,0
Y:
69,5
Z:
309
Weitere Suchbegriffe: Waagerechtspanner, Waagrecht-Schnellspanner, Waagrechtspanner, horizontalspanner amf, horizontal spanner, 6960c-8, 6960c, 8, kniehebelspanner, hydraulisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.494,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.621,67*
€ 1.929,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.589,91*
€ 1.891,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.526,38*
€ 1.816,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.505,21*
€ 1.791,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.494,07*
€ 1.777,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.