Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6951FZ-11-10 Zugzylinder, Fußflansch-Bauform,<br>mit geführter Kolbenstange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6951FZ-11-10 Zugzylinder, Fußflansch-Bauform,<br>mit geführter Kolbenstange
6951FZ-11-10 Zugzylinder, Fußflansch-Bauform,<br>mit geführter Kolbenstange
6951FZ-11-10 Zugzylinder, Fußflansch-Bauform,<br>mit geführter Kolbenstange
6951FZ-11-10 Zugzylinder, Fußflansch-Bauform,<br>mit geführter Kolbenstange
6951FZ-11-10 Zugzylinder, Fußflansch-Bauform,<br>mit geführter Kolbenstange
Artikel-Nr.:
     C5671-66563
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     66563
EAN/GTIN:
     4020772066567
Suchbegriffe:
Kolbenstange
Zugzylinder, Fußflansch-Bauform,
mit geführter Kolbenstange
einfach wirkend, mit Federrückzug,
max. Betriebsdruck 350 bar,
min. Betriebsdruck 52 bar.
Weitere Informationen:
Artikel-Nr.:
6951FZ-11-10
Kolbenkraft Zug <br>bei 350 bar:
13,9 kN
Hub:
29,5 mm
Vol. <br>Zug:
11,90 cm³
Q max.:
1,640 l/min
Gewicht:
2050 g
ØA:
45,4
C:
173
D:
112,5
F:
28,5
G:
16,5
ØH:
22,23
J:
M12
ØK:
9
L:
13
P:
55
ØQ:
59,5
S:
42,0
T:
71
V:
27,5
X°:
90
ØY:
62
Z°:
22,5
AA°:
45
AC:
G1/4
ØAD:
4,8
BB:
M8
OR-1<br>O-Ring<br>Best.-Nr.:
183608
Weitere Suchbegriffe: 6951fz-11-10, 6951fz, 11, 10, druck-zugzylinder, fußflansch-bauform, mit, geführter, kolbenstange, fußflansch-bauform,<br mit, zugzylinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 496,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 593,73*
€ 706,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 590,84*
€ 703,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 551,76*
€ 656,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 532,90*
€ 634,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 496,67*
€ 591,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.