Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6951FZ-05-10 Zugzylinder, Fußflansch-Bauform,<br>mit geführter Kolbenstange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6951FZ-05-10 Zugzylinder, Fußflansch-Bauform,<br>mit geführter Kolbenstange
6951FZ-05-10 Zugzylinder, Fußflansch-Bauform,<br>mit geführter Kolbenstange
6951FZ-05-10 Zugzylinder, Fußflansch-Bauform,<br>mit geführter Kolbenstange
6951FZ-05-10 Zugzylinder, Fußflansch-Bauform,<br>mit geführter Kolbenstange
6951FZ-05-10 Zugzylinder, Fußflansch-Bauform,<br>mit geführter Kolbenstange
Artikel-Nr.:
     C5671-66522
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     66522
EAN/GTIN:
     4020772066529
Suchbegriffe:
Kolbenstange
Zugzylinder, Fußflansch-Bauform,
mit geführter Kolbenstange
einfach wirkend, mit Federrückzug,
max. Betriebsdruck 350 bar,
min. Betriebsdruck 52 bar.
Weitere Informationen:
Artikel-Nr.:
6951FZ-05-10
Kolbenkraft Zug <br>bei 350 bar:
6,6 kN
Hub:
20,0 mm
Vol. <br>Zug:
3,82 cm³
Q max.:
0,400 l/min
Gewicht:
1150 g
ØA:
38,0
C:
135
D:
92,5
F:
25,0
G:
15,0
ØH:
15,88
J:
M10
ØK:
7
L:
12
P:
57
ØQ:
50,0
S:
33,5
T:
54
V:
19,0
X°:
120
ØY:
50
Z°:
55,0
AA°:
110
AC:
G1/8
ØAD:
4,8
BB:
M6
OR-1<br>O-Ring<br>Best.-Nr.:
183608
Weitere Suchbegriffe: 6951fz-05-10, 6951fz, 05, 10, druck-zugzylinder, fußflansch-bauform, mit, geführter, kolbenstange, zugzylinder, fußflansch-bauform,<br mit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 429,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 508,13*
€ 604,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 475,90*
€ 566,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 459,97*
€ 547,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 429,49*
€ 511,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.