Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6962L -20 Abstützelement, Einschraub-Bauform


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6962L -20 Abstützelement, Einschraub-Bauform
Artikel-Nr.:
     C5671-65102
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     65102
EAN/GTIN:
     4020772065102
Suchbegriffe:
Abstützelement
abstützelement amf
abstützelement
Abstützelement, Einschraub-Bauform
Anlegen durch Federkraft oder Luftdruck,
max. Betriebsdruck 400 bar,
min. Betriebsdruck 50 bar.
Weitere Informationen:
Artikel-Nr.:
6962L-20
Anlegekraft F1*:
440 N
Stützkraft F2:
20 kN
Hub <br>H:
10 mm
Vol.:
13,0 cm³
Luftkolbenfläche:
4,90 cm²
Gewicht:
1100 g
C:
104
ØD:
45
E:
SW22
F:
SW50
G:
M48x1,5
K:
M12
L:
113,5
M:
85
N:
22,0
ØW:
25
Z:
SW6
A:
71,0
B:
48,0
C1 min.:
86
ØD H7:
45
ØE1:
46
ØF1:
50
I:
24,0
J:
50,0
K1:
73,0
OR-1<br>O-Ring<br>Best.-Nr.:
136218
DI-1<br>Dichtung<br>Best.-Nr.:
136226
Weitere Suchbegriffe: 6962l, 20, einschraubausführung, einschraub-bauform, einschraub, bauform
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 569,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 668,34*
€ 795,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 660,01*
€ 785,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 617,24*
€ 734,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 597,29*
€ 710,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 569,96*
€ 678,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.