Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6945-11-32X18X30 Spannkopf komplett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6945-11-32X18X30 Spannkopf komplett
6945-11-32X18X30 Spannkopf komplett
6945-11-32X18X30 Spannkopf komplett
Artikel-Nr.:
     C5671-61192
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     61192
EAN/GTIN:
     4020772061197
Suchbegriffe:
Spannkopf
spannkopf
Spannkopf komplett
einfach wirkend, mit Federrückzug,
max. Betriebsdruck 400 bar.
Weitere Informationen:
Artikel-Nr.:
6945-11-32x18x30
Spannkraft <br>bei 400 bar:
32 kN
Hub <br>H:
8 mm
Vol.:
6,4 cm³
Feder- <br>kraft min.:
260 N
Gewicht:
2855 g
A:
18
B:
60
C:
50
D:
53,0
F:
20
H:
8
K:
114,0
L:
100
M:
50
W:
31
Weitere Suchbegriffe: komplett, 6945-11-32x18x30, 6945, 11, 32x18x30
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 445,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 522,44*
€ 621,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 512,73*
€ 610,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 466,48*
€ 555,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 459,21*
€ 546,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 445,49*
€ 530,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.