Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6830ESD-1 ESD Waagrechtspanner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6830ESD-1 ESD Waagrechtspanner
6830ESD-1 ESD Waagrechtspanner
6830ESD-1 ESD Waagrechtspanner
6830ESD-1 ESD Waagrechtspanner
Artikel-Nr.:
     C5671-562489
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     562489
EAN/GTIN:
     4020772023928
Suchbegriffe:
Horizontal-Spanner
Horizontalspanner
Kniehebelspanner
Waagerecht-Schnellspanner
ESD Waagrechtspanner
mit Schutzkappe und Handgriff aus elektrostatisch ableitenden (dissipativen) Material.
Mit offenem Haltearm und waagrechtem Fuß.
Verzinkt und passiviert. Niete aus nicht rostendem Stahl, die bei den Größen 2 und 3 in einsatzgehärteten Lagerbuchsen laufen. Lagerstellen gefettet.
Ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente. Verliersicherung für die Andrückschraube am Spannarm-Ende.
Komplett mit vergüteter, verzinkter Andrückschraube Nr. 6890ESD.
Weitere Informationen:
Größe:
1
F1:
0,8 kN
F2:
1,1 kN
Andrückschraube:
M5 x 30
Gewicht:
105 g
A:
5
B:
42
C:
13,0 - 14,5
D:
5,2
D1:
-
E:
18,7
F:
8,0
H:
19,0
H1:
30,0
H2:
49
HW min.:
-3,0
HW max.:
2,5
I:
10,0
K:
5,5
L:
-
L1:
120
M:
18,0 - 21,5
M1:
-
N:
34,0
P:
34,0
α:
90°
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,93*
€ 24,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,70*
€ 23,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,23*
€ 21,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.