Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6951FP-11-210 Schwenkspanner, Fußflansch-Bauform, Präzisionsausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6951FP-11-210 Schwenkspanner, Fußflansch-Bauform, Präzisionsausführung
6951FP-11-210 Schwenkspanner, Fußflansch-Bauform, Präzisionsausführung
6951FP-11-210 Schwenkspanner, Fußflansch-Bauform, Präzisionsausführung
6951FP-11-210 Schwenkspanner, Fußflansch-Bauform, Präzisionsausführung
Artikel-Nr.:
     C5671-562243
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     562243
EAN/GTIN:
     4020772023546
Suchbegriffe:
Schwenkspanner
schwenkspanner
Schwenkspanner, Fußflansch-Bauform, Präzisionsausführung
doppelt wirkend,
max. Betriebsdruck 350 bar,
min. Betriebsdruck 35 bar.
Weitere Informationen:
Artikel-Nr.:
6951FP-11-210
Spannkraft <br>bei 350 bar Sp*:
11,6 kN
Spannkraft <br>bei 350 bar Lo*:
18,2 kN
Spannhub M:
34,0 mm
Gesamthub N:
51,0 mm
Vol. Sp:
11,90 cm³
Vol. Lo:
23,0 cm³
wirks. Kolben- <br>fläche Sp:
4,04 cm²
wirks. Kolben- <br>fläche Lo:
7,92 cm²
Q max. *:
1,785 l/min
Gewicht:
2495 g
ØA:
47,5
B:
250,0
C:
237,0
D:
155,0
E:
161,0
F:
28,5
G:
16,5
ØH:
22,23
J x Tiefe:
M12x13
ØK:
9
M:
34,0
N:
51,0
P:
58,5
ØQ:
63,0
S:
42,0
T:
72,5
V:
29,0
X°:
90
ØY:
62
Z°:
22,5
AA°:
45
AC:
G1/4
ØAD:
4,8
BB:
M8
OR-1<br>O-Ring<br>Best.-Nr.:
183608
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 814,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 949,09*
€ 1.129,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 920,00*
€ 1.094,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 875,14*
€ 1.041,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 848,58*
€ 1.009,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 814,45*
€ 969,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.