Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6830-6 Waagrechtspanner mit rotem Handgriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6830-6 Waagrechtspanner mit rotem Handgriff
6830-6 Waagrechtspanner mit rotem Handgriff
6830-6 Waagrechtspanner mit rotem Handgriff
6830-6 Waagrechtspanner mit rotem Handgriff
6830-6 Waagrechtspanner mit rotem Handgriff
6830-6 Waagrechtspanner mit rotem Handgriff
6830-6 Waagrechtspanner mit rotem Handgriff
Artikel-Nr.:
     C5671-561275
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     561275
EAN/GTIN:
     4020772022341
Suchbegriffe:
Horizontal-Spanner
Horizontalspanner
Kniehebelspanner
Waagerecht-Schnellspanner
Waagrechtspanner mit rotem Handgriff
mit offenem Haltearm und waagrechtem Fuß.
Verzinkt und passiviert. Niete aus nicht rostendem Stahl, die bei den Größen 2 bis 6 in einsatzgehärteten Lagerbuchsen laufen. Lagerstellen gefettet.
Ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente. Verliersicherung für die Andrückschraube am Spannarm-Ende.
Komplett mit vergüteter, verzinkter Andrückschraube
Nr. 6890.
Weitere Informationen:
Größe:
6
F1:
4,00 kN
F2:
7,0 kN
Andrückschraube:
M10x116
Gewicht:
1925 g
A:
10
B:
110
C:
57,7
D:
9,8
D1:
8,7
E:
59,3
F:
20,6
H:
71,5
H1:
114,5
H2:
181
HW min.:
-6,0
HW max.:
44,0
I:
30,0
K:
11,5
L:
43,6
L1:
354
M:
32,1-43,8
M1:
31,6
M2:
36,0-44,2
N:
66,5
P:
95,0
α:
83°
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,93*
€ 78,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,05*
€ 76,22
pro Stück
ab 4 Stück
€ 62,77*
€ 74,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,89*
€ 70,08
pro Stück
ab 6 Stück
€ 57,12*
€ 67,97
pro Stück
ab 8 Stück
€ 56,55*
€ 67,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,89*
€ 65,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,68*
€ 62,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,94*
€ 58,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.