Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1650-220 Greifer ohne Ausgleichseinheit, hydraulisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1650-220 Greifer ohne Ausgleichseinheit, hydraulisch
1650-220 Greifer ohne Ausgleichseinheit, hydraulisch
1650-220 Greifer ohne Ausgleichseinheit, hydraulisch
1650-220 Greifer ohne Ausgleichseinheit, hydraulisch
1650-220 Greifer ohne Ausgleichseinheit, hydraulisch
Artikel-Nr.:
     C5671-560831
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     560831
EAN/GTIN:
     4020772021948
Greifer ohne Ausgleichseinheit, hydraulisch
zum Werkstückhandling in der Werkzeugmaschine.
Weitere Informationen:
Betriebsdruck <br> P min.:
25 bar
Betriebsdruck <br> P max.:
30 bar
Hub:
23 mm
Greifkraft F:
250, 500, 1000 N
Gewicht:
1820 g
ØD:
80 mm
ØD1:
16 mm
Störkreis ØDs:
97,5 mm
L1:
53 mm
L3:
50 mm
Greiferausdehnung L5:
100 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.218,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.305,10*
€ 1.553,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.287,33*
€ 1.531,92
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.284,11*
€ 1.528,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.254,96*
€ 1.493,40
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1.248,68*
€ 1.485,93
pro Stück
ab 8 Stück
€ 1.242,45*
€ 1.478,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.231,83*
€ 1.465,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.218,48*
€ 1.449,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.