Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

68300NIG-1 Waagrechtspanner plus mit grünem Handgriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
68300NIG-1 Waagrechtspanner plus mit grünem Handgriff
68300NIG-1 Waagrechtspanner plus mit grünem Handgriff
68300NIG-1 Waagrechtspanner plus mit grünem Handgriff
Artikel-Nr.:
     C5671-560161
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     560161
EAN/GTIN:
     4020772021702
Suchbegriffe:
Horizontal-Spanner
Horizontalspanner
Kniehebelspanner
Waagerecht-Schnellspanner
Waagrechtspanner plus mit grünem Handgriff
mit erhöhten Haltekräften, offenem Spannarm und waagrechtem Fuß.Nicht rostender Stahl poliert. Lagerstellen gefettet. Ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente. Sicherheits-Spannstück mit Verliersicherung für die Andrückschraube am Spannarm-Ende.
Komplett mit nicht rostender Andrückschraube Nr. 68301NI. Auch für die Lebensmittelindustrie geeignet.
Weitere Informationen:
Größe:
1
F1:
1,1 kN
F2:
1,7 kN
Andrückschraube:
M5 x 35
Gewicht:
150 g
A:
5
B:
44
C:
13,5
D:
4,3
E:
20,5
F:
15,0
H:
19,6
H1:
37
H2:
52
HW min.:
1
HW max.:
10,2
I:
12
K:
6,0
L:
125
M:
14,7 - 19,5
N:
27,2
P:
40
α:
80°
Weitere Suchbegriffe: Waagerechtspanner, Waagrecht-Schnellspanner, Waagrechtspanner, horizontalspanner amf, horizontal spanner, waagerechtspanner waagrechtem fuß, 68300nig-1, 68300nig, 1, waagrechtspanner, plus, mit, grünem, handgriff
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,95*
€ 64,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,10*
€ 63,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,16*
€ 59,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,95*
€ 52,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,13*
€ 51,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 36,52*
€ 43,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,06*
€ 38,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.