Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

68300NIE-3 Waagrechtspanner plus mit blauem Handgriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
68300NIE-3 Waagrechtspanner plus mit blauem Handgriff
68300NIE-3 Waagrechtspanner plus mit blauem Handgriff
68300NIE-3 Waagrechtspanner plus mit blauem Handgriff
Artikel-Nr.:
     C5671-560160
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     560160
EAN/GTIN:
     4020772021696
Suchbegriffe:
Horizontal-Spanner
Horizontalspanner
Kniehebelspanner
Waagerecht-Schnellspanner
Waagrechtspanner plus mit blauem Handgriff
mit erhöhten Haltekräften, offenem Spannarm und waagrechtem Fuß.Nicht rostender Stahl poliert. Lagerstellen gefettet. Ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente. Sicherheits-Spannstück mit Verliersicherung für die Andrückschraube am Spannarm-Ende.
Komplett mit nicht rostender Andrückschraube Nr. 68301NI. Auch für die Lebensmittelindustrie geeignet.
Weitere Informationen:
Größe:
3
F1:
2,5 kN
F2:
4,0 kN
Andrückschraube:
M8 x 58
Gewicht:
600 g
A:
8
B:
74
C:
26,2
D:
6,5
E:
41,5
F:
20,6
H:
35,0
H1:
61
H2:
112
HW min.:
1
HW max.:
13,0
I:
18
K:
6,5
L:
243
M:
27,5 - 38,0
N:
49,2
P:
56
α:
90°
Weitere Suchbegriffe: Waagerechtspanner, Waagrecht-Schnellspanner, Waagrechtspanner, horizontalspanner amf, horizontal spanner, waagerechtspanner waagrechtem fuß, 68300nie-3, 68300nie, 3, waagrechtspanner, plus, mit, blauem, handgriff
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,61*
€ 101,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,89*
€ 99,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,67*
€ 96,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,32*
€ 88,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 63,75*
€ 75,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,38*
€ 65,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.