Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7630T-49-M20x22 Trägerelement 3-stufig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
7630T-49-M20x22 Trägerelement 3-stufig
7630T-49-M20x22 Trägerelement 3-stufig
7630T-49-M20x22 Trägerelement 3-stufig
Artikel-Nr.:
     C5671-559931
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     559931
EAN/GTIN:
     4020772022631
Suchbegriffe:
Kraftspanner-Trägerelement
Trägerelement 3-stufig
Aus legiertem Vergütungsstahl, geschmiedet und schwarz verzinkt. Komplett mit Druckplatte und Befestigungssatz 7630BFS.
Weitere Informationen:
Größe:
49
M:
M20
Nut:
22
H:
16 - 169
H2:
138
L:
170
Gewicht:
7710 g
A1:
51,5
A2:
34,0
B:
85
B1:
22,0
E1:
29,0
Md:
200 Nm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 276,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 323,47*
€ 384,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 318,67*
€ 379,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 303,42*
€ 361,07
pro Stück
ab 9 Stück
€ 303,41*
€ 361,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 292,41*
€ 347,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 276,13*
€ 328,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.