Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6825A-8 Schwerer Pneumatikspanner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6825A-8 Schwerer Pneumatikspanner
6825A-8 Schwerer Pneumatikspanner
6825A-8 Schwerer Pneumatikspanner
Artikel-Nr.:
     C5671-559771
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     559771
EAN/GTIN:
     4020772020910
Suchbegriffe:
Pneumatikspanner
pneumatikspanner amf
pneumatikspanner horizontal
pneumatikspanner
Schwerer Pneumatikspanner
mit horizontalem Zylinderanbau.
Vergütungsstahl brüniert. Die in DU-Buchsen laufenden, wartungsfreien Lagerbolzen sind vergütet, geschliffen und mit Sicherungsringen montiert.
Mit Magnetkolben für Endlagenabfrage.
Anschlussfertig montiert, bestehend aus:
- Mechanik-Element
- doppeltwirkendem Pneumatikzylinder
Weitere Informationen:
Größe:
8
F1:
20 kN
F2:
30 kN
F3:
4,0 kN
F4:
6,0 kN
F5:
1,80 kN
Vn:
4,3 dm³
Gewicht:
12785 g
A:
30
B:
128
C:
80
ØD:
13
ØD1:
13,0
E:
95
E1:
69,5
E2:
109,5
F:
9,5
G:
M16 x 1,50
H:
86
H1:
196
H2:
110
H3:
12
I:
60
K:
12,5
L1:
404
M:
111
N:
135
N1:
123
P:
112,5
R:
G1/4
ØW:
20
Kolben-Ø<br>:
63
Weitere Suchbegriffe: 6825a-8, 6825a, 8, schwerer
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 839,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 994,19*
€ 1.183,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 963,27*
€ 1.146,29
pro Stück
ab 4 Stück
€ 908,13*
€ 1.080,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 884,41*
€ 1.052,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 863,02*
€ 1.026,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 839,40*
€ 998,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.