Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2990-50-4x4 Magnetspannplatte für das Fräsen "Aktionspakete"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2990-50-4x4 Magnetspannplatte für das Fräsen "Aktionspakete"
2990-50-4x4 Magnetspannplatte für das Fräsen "Aktionspakete"
2990-50-4x4 Magnetspannplatte für das Fräsen "Aktionspakete"
2990-50-4x4 Magnetspannplatte für das Fräsen "Aktionspakete"
2990-50-4x4 Magnetspannplatte für das Fräsen "Aktionspakete"
Artikel-Nr.:
     C5671-559715
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     559715
EAN/GTIN:
     4020772020729
Suchbegriffe:
Aufspann-Palette
Aufspannplatte
Magnetspannplatte
Permanentmagnetische Aufspannplatte
Magnetspannplatte für das Fräsen
Eco Line
"Aktionspakete"
Kraft / Pol = 4 kN
Weitere Informationen:
A:
390 mm
B:
330 mm
A1:
310,5 mm
B1:
250,5 mm
H ±0,1 <br>:
43
Polgröße:
50 mm
Anzahl Pole:
20 C62
Haltekraft:
8,0 t
Gewicht:
36,0 Kg
Weitere Suchbegriffe: aufspannplatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.414,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.599,58*
€ 3.093,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.577,04*
€ 3.066,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.483,09*
€ 2.954,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.438,09*
€ 2.901,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.414,42*
€ 2.873,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.