Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6848HNIT-2 Verschlussspanner horizontal mit schwarzem Handgriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6848HNIT-2 Verschlussspanner horizontal mit schwarzem Handgriff
6848HNIT-2 Verschlussspanner horizontal mit schwarzem Handgriff
6848HNIT-2 Verschlussspanner horizontal mit schwarzem Handgriff
Artikel-Nr.:
     C5671-558178
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     558178
EAN/GTIN:
     4020772019273
Suchbegriffe:
Bügelspanner
Hakenspanner
Verschlussspanner
bügelspanner horizontal
Verschlussspanner horizontal mit schwarzem Handgriff
nicht rostender Stahl, poliert.
Niete in gefetteten Lagerbuchsen laufend. Ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente.
Komplett mit Gegenhalter.
Auch für die Lebensmittelindustrie geeignet.
Weitere Informationen:
Größe:
2
F1:
1,6 kN
Gewicht:
120 g
B min.:
42,0
B max.:
76
C:
13
C1:
11
D:
5,2
ØD1:
4
E min.:
38,0
E max.:
72
H:
12
H1:
47,0
H2:
99
K:
6,4
L min.:
125
L max.:
159
L1:
69
M:
19,5-23,5
N:
38,0
P:
26,0
Weitere Suchbegriffe: bügelspanner, verschlussspanner amf, 6848hnit-2, 6848hnit, 2, verschlussspanner, horizontal, mit, schwarzem, handgriff
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,22*
€ 66,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,60*
€ 66,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,55*
€ 62,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,63*
€ 51,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,76*
€ 50,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 36,60*
€ 43,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,22*
€ 38,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.