Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6830NIT-2 Waagrechtspanner mit schwarzem Handgriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6830NIT-2 Waagrechtspanner mit schwarzem Handgriff
6830NIT-2 Waagrechtspanner mit schwarzem Handgriff
6830NIT-2 Waagrechtspanner mit schwarzem Handgriff
Artikel-Nr.:
     C5671-558172
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     558172
EAN/GTIN:
     4020772019228
Suchbegriffe:
Horizontal-Spanner
Horizontalspanner
Kniehebelspanner
Waagerecht-Schnellspanner
Waagrechtspanner mit schwarzem Handgriff
mit offenem Haltearm und waagrechtem Fuß.
Nicht rostender Stahl, poliert. Niete bei den Größen 2 bis 5 in Lagerbuchsen laufend. Lagerstellen gefettet.
Ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente. Verliersicherung für die Andrückschraube am Spannarm-Ende.
Komplett mit nicht rostender Andrückschraube Nr. 6890NI.
Auch für die Lebensmittelindustrie geeignet.
Weitere Informationen:
Größe:
2
F1:
1,00 kN
F2:
1,2 kN
Andrückschraube:
M6x35
Gewicht:
185 g
A:
6
B:
64
C:
26,0
D:
5,6
D1:
5,6
E:
32,0
F:
16
H:
24,0
H1:
45,0
H2:
68
HW min.:
-1,6
HW max.:
5,0
I:
13,0
K:
6,00
L:
12,7
L1:
162
M:
19,5-29,5
M1:
28,5
N:
42,0
P:
38,0
α:
90°
Weitere Suchbegriffe: Waagerechtspanner, Waagrecht-Schnellspanner, Waagrechtspanner, horizontal-spanner form m, horizontal spanner, horizontalspanner amf, 6830nit-2, 6830nit, 2, waagrechtspanner, mit, schwarzem, handgriff
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,81*
€ 61,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,30*
€ 57,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,21*
€ 54,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,39*
€ 49,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,54*
€ 48,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 34,45*
€ 41,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,36*
€ 36,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.