Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6800NIT-4 Senkrechtspanner mit schwarzem Handgriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6800NIT-4 Senkrechtspanner mit schwarzem Handgriff
6800NIT-4 Senkrechtspanner mit schwarzem Handgriff
6800NIT-4 Senkrechtspanner mit schwarzem Handgriff
Artikel-Nr.:
     C5671-558168
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     558168
EAN/GTIN:
     4020772019181
Suchbegriffe:
Kurvenschnellspanner
Senkrecht-Schnellspanner
Senkrechtspanner
Vertikal-Spanner
Senkrechtspanner mit schwarzem Handgriff
mit offenem Haltearm und waagrechtem Fuß.
Nicht rostender Stahl, poliert. Niete bei den Größen 2 bis 4 in Lagerbuchsen laufend. Lagerstellen gefettet.
Ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente. Verliersicherung für die Andrückschraube am Spannarm-Ende.
Komplett mit nicht rostender Andrückschraube Nr. 6890NI.
Auch für die Lebensmittelindustrie geeignet.
Weitere Informationen:
Größe:
4
F1:
1,7 kN
F2:
3,0 kN
Andrückschraube:
M8x65
Gewicht:
630 g
A:
10
B:
101
C:
32,0
D:
8,6
E:
54,0
F:
16,0
H:
42,5
H1:
221
HW min.:
-6,0
HW max.:
19,5
I:
20
K:
13,0
L:
-
L1:
141
L2:
130
M:
45
M1:
-
N:
64
P:
53
α:
105°
α*:
60°
Weitere Suchbegriffe: Vertikalspanner, amf senkrecht-schnellspanner, senkrecht schnellspanner, senkrechtspanner waagerechter fuß, 6800nit-4, 6800nit, 4, senkrechtspanner, mit, schwarzem, handgriff
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,65*
€ 107,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,71*
€ 106,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,02*
€ 102,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,99*
€ 86,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 61,73*
€ 73,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,54*
€ 64,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.