Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6860T-2 Kombispanner mit schwarzem Handgriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6860T-2 Kombispanner mit schwarzem Handgriff
6860T-2 Kombispanner mit schwarzem Handgriff
6860T-2 Kombispanner mit schwarzem Handgriff
Artikel-Nr.:
     C5671-558029
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     558029
EAN/GTIN:
     4020772018665
Suchbegriffe:
6860t-2
6860t
2
kombispanner
Kombispanner mit schwarzem Handgriff
verzinkt und passiviert.
Niete aus nicht rostendem Stahl, die in einsatzgehärteten Lagerbuchsen laufen. Lagerstellen gefettet.
Ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente.
Weitere Informationen:
Größe:
2
F1:
2,0 kN
F2:
2,0 kN
Gewicht:
700 g
A:
19,5
B:
56
C:
50
D:
6,5
E:
32
F:
9,0
G:
28
H:
46,0
H1:
94
H2:
87
HW1 <br> min. <br>:
30
HW1 <br> max. <br>:
40
HW2 <br> min. <br>:
14
HW2 <br> max. <br>:
24
I:
16
K:
12,5
L:
219
M:
48,5-61,5
N:
75
P:
75
Weitere Suchbegriffe: mit, schwarzem, handgriff
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,41*
€ 114,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,47*
€ 113,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,89*
€ 109,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,98*
€ 92,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 67,36*
€ 80,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,36*
€ 69,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.