Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6833T-1 Waagrechtspanner mit schwarzem Handgriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6833T-1 Waagrechtspanner mit schwarzem Handgriff
6833T-1 Waagrechtspanner mit schwarzem Handgriff
6833T-1 Waagrechtspanner mit schwarzem Handgriff
Artikel-Nr.:
     C5671-558021
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     558021
EAN/GTIN:
     4020772018559
Suchbegriffe:
Horizontal-Spanner
Horizontalspanner
Kniehebelspanner
Waagerecht-Schnellspanner
Waagrechtspanner mit schwarzem Handgriff
mit offenem Haltearm und Winkelfuß.
Verzinkt und passiviert. Niete aus nicht rostendem Stahl, die bei den Größen 2 und 3 in einsatzgehärteten Lagerbuchsen laufen. Lagerstellen gefettet.
Ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente. Verliersicherung für die Andrückschraube am Spannarm-Ende.
Komplett mit vergüteter, verzinkter Andrückschraube
Nr. 6890.
Weitere Informationen:
Größe:
1
F1:
0,8 kN
F2:
1,1 kN
Andrückschraube:
M5x30
Gewicht:
170 g
A:
5,0
B:
32
C:
13,5
D:
5,2
E:
18,5
F:
4,0
H:
57
H1:
68,0
H2:
49
HW min.:
14
HW max.:
20,0
I:
10,0
K:
8
L1:
120
M:
19,0
N:
31,0
P:
28
α:
90°
Weitere Suchbegriffe: Waagerechtspanner, Waagrecht-Schnellspanner, Waagrechtspanner, horizontal-spanner form m, horizontal spanner, horizontalspanner amf, 6833t-1, 6833t, 1, waagrechtspanner, mit, schwarzem, handgriff
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,22*
€ 33,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,82*
€ 30,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,11*
€ 29,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,75*
€ 27,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,99*
€ 26,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 18,68*
€ 22,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.