Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6834T-3 Waagrechtspanner mit schwarzem Handgriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6834T-3 Waagrechtspanner mit schwarzem Handgriff
6834T-3 Waagrechtspanner mit schwarzem Handgriff
6834T-3 Waagrechtspanner mit schwarzem Handgriff
Artikel-Nr.:
     C5671-558018
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     558018
EAN/GTIN:
     4020772018528
Suchbegriffe:
Horizontal-Spanner
Horizontalspanner
Kniehebelspanner
Waagerecht-Schnellspanner
Waagrechtspanner mit schwarzem Handgriff
mit massivem Haltearm und waagrechtem Fuß.
Verzinkt und passiviert. Niete aus nicht rostendem Stahl, die in einsatzgehärteten Lagerbuchsen laufen. Lagerstellen gefettet.
Ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente.
Komplett mit vergüteter, verzinkter Andrückschraube
Nr. 6885 und Hülse zum Anschweißen.
Weitere Informationen:
Größe:
3
F1:
1,8 kN
F2:
2,5 kN
Andrückschraube:
M 8x45
Gewicht:
320 g
A:
6
B:
72
C:
26,0
D:
6,5
D1:
5,1
E:
44
F:
15,0
H:
32
H1:
48,5
H2:
86
HW min.:
-3,5
HW max.:
11,0
I:
15
K:
7,0
L:
13,0
L1:
205
M:
22,0-31,8
M1:
32,0
N:
45,5
P:
50
α:
90°
Weitere Suchbegriffe: Waagerechtspanner, Waagrecht-Schnellspanner, Waagrechtspanner, horizontalspanner amf, horizontal spanner, waagerechtspanner waagrechtem fuß, 6834t-3, 6834t, 3, waagrechtspanner, mit, schwarzem, handgriff
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,53*
€ 43,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,96*
€ 40,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,55*
€ 38,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,17*
€ 35,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,34*
€ 34,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,61*
€ 30,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.