Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

68300T-1 Waagrechtspanner plus mit schwarzem Handgriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
68300T-1 Waagrechtspanner plus mit schwarzem Handgriff
68300T-1 Waagrechtspanner plus mit schwarzem Handgriff
68300T-1 Waagrechtspanner plus mit schwarzem Handgriff
Artikel-Nr.:
     C5671-557997
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     557997
EAN/GTIN:
     4020772018399
Suchbegriffe:
Horizontal-Spanner
Horizontalspanner
Kniehebelspanner
Waagerecht-Schnellspanner
Waagrechtspanner plus mit schwarzem Handgriff
mit erhöhten Haltekräften, offenem Haltearm und waagrechtem Fuß. Verzinkt und passiviert. Niete aus nicht rostendem Stahl. Die Lagerstellen sind gefettet. Ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente. Sicherheits-Spannstück mit Verliersicherung für die Andrückschraube am Spannarm-Ende.
Komplett mit vergüteter, verzinkter Andrückschraube Nr. 68301.
Weitere Informationen:
Größe:
1
F1:
1,1 kN
F2:
1,7 kN
Andrückschraube:
M5 x 35
Gewicht:
114 g
A:
5
B:
46
C:
13,5
D:
4,3
E:
20
F:
16,5
H:
19,0
H1:
35
H2:
46
HW min.:
0
HW max.:
10,0
I:
12
K:
6,0
L1:
126
M:
15,0 - 19,5
N:
27,5
P:
34,0
α:
90°
Weitere Suchbegriffe: Waagerechtspanner, Waagrecht-Schnellspanner, Waagrechtspanner, horizontal-spanner form m, horizontal spanner, horizontalspanner amf, 68300t-1, 68300t, 1, waagrechtspanner, plus, mit, schwarzem, handgriff
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,12*
€ 44,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,62*
€ 41,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,07*
€ 39,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,72*
€ 36,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,69*
€ 35,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 26,72*
€ 31,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,19*
€ 27,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.