Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

68300Y-2 Waagrechtspanner plus mit gelbem Handgriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
68300Y-2 Waagrechtspanner plus mit gelbem Handgriff
68300Y-2 Waagrechtspanner plus mit gelbem Handgriff
68300Y-2 Waagrechtspanner plus mit gelbem Handgriff
Artikel-Nr.:
     C5671-557930
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     557930
EAN/GTIN:
     4020772017347
Suchbegriffe:
Horizontal-Spanner
Horizontalspanner
Kniehebelspanner
Waagerecht-Schnellspanner
Waagrechtspanner plus mit gelbem Handgriff
mit erhöhten Haltekräften, offenem Haltearm und waagrechtem Fuß. Verzinkt und passiviert. Niete aus nicht rostendem Stahl. Die Lagerstellen sind gefettet. Ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente. Sicherheits-Spannstück mit Verliersicherung für die Andrückschraube am Spannarm-Ende.
Komplett mit vergüteter, verzinkter Andrückschraube Nr. 68301.
Weitere Informationen:
Größe:
2
F1:
1,6 kN
F2:
3,0 kN
Andrückschraube:
M6 x 50
Gewicht:
450 g
A:
8
B:
71
C:
26,0
D:
6,5
E:
39
F:
14,0
H:
28,0
H1:
51
H2:
108
HW min.:
-1
HW max.:
12,0
I:
16
K:
7,0
L1:
224
M:
23,5 - 34,0
N:
46,0
P:
52,0
α:
90°
Weitere Suchbegriffe: Waagerechtspanner, Waagrecht-Schnellspanner, Waagrechtspanner, horizontal-spanner form m, horizontal spanner, horizontalspanner amf, 68300y-2, 68300y, 2, waagrechtspanner, plus, mit, gelbem, handgriff
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,31*
€ 49,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,27*
€ 49,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,18*
€ 46,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,66*
€ 41,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,34*
€ 39,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 31,65*
€ 37,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,96*
€ 33,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.