Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6840E-5 Schubstangenspanner mit blauem Handgriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6840E-5 Schubstangenspanner mit blauem Handgriff
6840E-5 Schubstangenspanner mit blauem Handgriff
6840E-5 Schubstangenspanner mit blauem Handgriff
6840E-5 Schubstangenspanner mit blauem Handgriff
Artikel-Nr.:
     C5671-557703
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     557703
EAN/GTIN:
     4020772013950
Suchbegriffe:
Schubstangenspanner
schubstangenspanner amf
schubstangenspanner
schubstangenspanner ohne konsole
Schubstangenspanner mit blauem Handgriff
ohne Winkelfuß. Druck- und Zugspanner.
(Schubstange und Handhebel gleichlaufend). Lange Schubstangenführung mit Befestigungsgewinde und Mutter. Verzinkt und passiviert. Niete aus nicht rostendem Stahl, die bei Größe 2 und 3 in einsatzgehärteten Lagerbuchsen laufen. Hebelteile und Schubstange aus Vergütungsstahl. Lagerstellen gefettet. Schubstangenspanner mit stirnseitigem Gewinde für den direkten Einbau in Blechwänden oder in Vorrichtungen. Ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente.
Komplett mit vergüteter, verzinkter Andrückschraube
Nr. 6880.
Weitere Informationen:
Größe:
5
F1:
4,5 kN
F2:
4,5 kN
Andrückschraube:
M12x50
Gewicht:
700 g
A:
16,0
B min.:
26,5
B max.:
66,5
E:
50
H1:
99,0
Hub:
40
HW min.:
30
HW max.:
50
L1:
171,5
L2:
25
L3:
158
M2:
M24x1,5
N:
36
Weitere Suchbegriffe: 6840e-5, 6840e, 5, mit, blauem, handgriff
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,32*
€ 86,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,77*
€ 84,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,62*
€ 80,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,25*
€ 68,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,56*
€ 66,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 49,10*
€ 58,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,05*
€ 52,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.